Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Pioneer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8328706
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20139
EAN/GTIN:
     4260041685307
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoXtreme Action Cams sind für eine optimale Leistungsfähigkeit konzipiert. Egal, ob Videos, gestochen scharfe Bilder oder Tonaufnahmen in Stereoqualität - Easypix verwendet nur hochwertige Bestandteile wie hocheffiziente Chipsätze und High-Speed Sensoren. Die GoXtreme Pioneer liefert ultrascharfe Videos von Full HD bis zu 4K. Die GoXtreme Pioneer verfügt über ein 30m wasserfestes Gehäuse sowie ein großes und komfortables 2"(5cm) Display - ideal, um die Kameraeinstellungen zu kontrollieren und anzupassen, und um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.
Easypix GoXtreme Pioneer - Action-Kamera - 4K / 10 BpS - 5.0 MPix - Wireless LAN - Unterwasser bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
12.0 MPix
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
10 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Montagehalterung, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Schutzgehäuse, Montage-Adapter, Fahrradhalterung, Clip-Halterung, Befestigungsriemen, Schützende Hintertür
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Bildserien, Zeitrafferaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
4 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig)
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Intervallaufnahme
Kameratyp
Montierbar
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
3840 x 2160 - 10 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.