Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign XD1034 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8327835
Hersteller:
     Roku
Herst.-Nr.:
     718093
EAN/GTIN:
     0859872003905
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Enthält alle Funktionen des BrightSign XD234 sowie zusätzliche interaktive Optionen mit den zusätzlichen seriellen und dualen USB 2.0 (Typ A und C) Anschlüssen für interaktive Displays.
BrightSign XD1034 - Digital Signage-Player - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.99 cm
Tiefe
20.42 cm
Höhe
2.19 cm
Gewicht
567 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Uhr, für Wandmontage geeignet, kompatibel mit HTML5, 4K Dolby Vision, HDR10+, Geo-Fencing, verriegelbarer Stromanschluss
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Funktionen
Progressive Scanning, 4K Hochskalierung
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, WMV, MOV, VOB, TS, M2TS, H.264, MKV, MP4, H.265
Software
Software inbegriffen
Treiber und Dienstprogramme, BrightAuthor, BrightSign Network Manager, BrightBeacon, BrightWall, Autowall, BrightPlates
Konnektivität
Verbindungen
Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Infrarot - Mini-Klinkenstecker ¦ GPIO ¦ USB ¦ USB-C ¦ Seriell - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V, 3 A
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WAV, AAC, MPEG 2 Audio, MP3, AC-3
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Speicherkartengröße
2 TB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 818,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,59*
€ 956,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,68*
€ 949,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,99*
€ 924,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,97*
€ 869,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.