Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL AP40 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8324504
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     73101011
EAN/GTIN:
     4019364973017
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
IDEAL AP40 PRO - Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Filtertyp
360°-Filter
Luftmenge
440 m3/h
Besondere Merkmale
Nacht automatischer Modus, Turbomodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 50 m²
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Umgebung
Innen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
GS, ECARF
Batterie
Typ
Batterie für Fernsteuerungseinheit
Technologie
Lithium
Bereitgestellte Spannung
3 V
Batterietyp
Standard-Formfaktor
Batterie inbegriffen
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
29.8 cm
Höhe
39.8 cm
Gewicht
3.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
75 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Indikatoren
Starten, Luftqualitätsanzeige
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
61.7 dB
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,90*
Zubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,77*
Zubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,81*
Zubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,65*
Zubehör
Krug & Priester
7310108
ab € 25,44*
Zubehör
Ideal Office
7310100
ab € 70,08*
Zubehör
Krug & Priester
7310007
ab € 16,77*
Zubehör
Krug & Priester
7310008
ab € 16,75*
Zubehör
IDEAL Health
7310010
ab € 24,19*
Zubehör
IDEAL
7310006
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.