Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN-WM65R Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN-WM65RXEN Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung WMN-WM65RXEN Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8319923
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN-WM65R-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
Halterung TV
Samsung WMN-WM65R - Klammer - für LCD TV - Bildschirmgröße: 165.1 cm (65") - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm - Wandmontage - für Flip 2 WM65R
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
1.59 cm
Höhe
28.03 cm
Gewicht
1.75 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
165.1 cm (65")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
59.4 cm x 7.5 cm x 33.7 cm / 3.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Flip 2 WM65R
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.