Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage SES810BSS2EEU1 the Duo-Temp Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8317073
Hersteller:
     Sage Appliances
Herst.-Nr.:
     SES810BSS2EEU1
EAN/GTIN:
     9312432030137
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine edelstahl
espressoautomat
Ein ausgewogener Geschmack basiert auf eine konstante Extraktion und einer Pre-Infusion mit geringem Druck. Die richtige Balance zwischen süsslichem Geschmack, leichter Säure und einem bitteren Geschmack sorgt für einen leckeren Espresso oder Cappuccino.
Sage SES810BSS2EEU1 the Duo-Temp Pro - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Inbusschlüssel, Razor Dosierungswerkzeug, Milchaufschäumer-Behälter aus Edelstahl, Filterkorb für 1 oder 2 Tassen, Wasserfilterhalter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Tassenwärmer
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
33 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Spannung
220 - 240 V
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Weitere Suchbegriffe: sage espressomaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.