Mit der hybriden Sofortbildkamera instax mini LiPlay ergänzt Fujifilm das Lineup um ein Modell, welches das Erlebnis der Sofortbildfotografie noch emotionaler werden lässt: die instax mini LiPlay erlaubt erstmalig die Aufnahme von Sounds und Sprachnachrichten.
Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker - Elegant Black
Allgemein | Farbe | Elegant Black |
| Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Größe des optischen Sensors | 5.1 mm (1/5") |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung |
| Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck |
| ISO (Max) | 1600 |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Batterie | Batterietyp | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
| Details | Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Min. Fokussierungsabstand | 10 cm |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, integrierter Selfie-Spiegel, QR-Code-Druck, wandelt Audioaufnahme in QR-Code um |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.29 cm |
| Tiefe | 3.67 cm |
| Höhe | 8.25 cm |
| Gewicht | 255 g |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 14.7 cm x 10.3 cm x 8.6 cm / 540 g |
| Gewichtdetails | Nur Kamera: 255 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB (nur Stromversorgung) (micro-USB) |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO Automatisch (100-1600) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4 Sek |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Belichtungsmessungszonen | 256 |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Spezialeffekte | Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Fischauge, Poster, Stilvoll |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
Speicher / Speicherkapazität | Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte, microSDHC-Karte |
| Speicherkartensteckplatz | microSD-Karte |
| Speicherkarte enthalten | Nein |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Mono |
Bildschirm | Typ | 6.9 cm (2.7") LCD-Display |
| Display-Formfaktor | Eingebaut |
| Display-Format | 230.000 Pixel |