Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC Office Headset "HS-P350"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8312760
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139926
EAN/GTIN:
     4047443419705
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Hama PC Office Headset "HS-P350" - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer
Stirnbandmaterial
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - Anti-Kabelsalat - 2 m ¦ Y-Kabeladapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2200 Ohm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2200 Ohm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,98*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,38*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.