Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8303251
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     650605
EAN/GTIN:
     4015867206409
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der equip Single-Display-TV-Wagen mit stilvollem, technischem und funktionellem Design bietet eine solide Präsentationslösung für die meisten LED- und LCD-Großflachbildschirme. Seine TV-Befestigungsart ermöglicht eine mühelose Höhenverstellung, um unterschiedliche Betrachtungsbedürfnisse jederzeit zu erfüllen. Die Kippfunktion mit einstellbarem Winkel reduziert Blendung von Lampen oder Fenstern, um den optimalen Sehkomfort zu erhalten. Das stabile Gestell bietet zusätzliche Zuverlässigkeit und Sicherheit und sorgt für Jahre der unbeschwerten Nutzung. Eine interne Kabelführung sorgt für ein übersichtliches und ordentliches Aussehen. Ideal für Konferenzen, öffentliche Displays oder andere professionelle Präsentationen.
Equip Pro - Wagen - für LCD TV - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
124.5 cm
Tiefe
75.5 cm
Höhe
231.5 cm
Farbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Anzahl der Regale
1
Max. Ladegewicht
100 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Oberfläche
Pulverbeschichtet und eloxiert
Empfohlene Display-Größe
152.4-254 cm (60"-100")
Neigung
-10° to 5°
Anpassungen
Höhe, Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Anz. einstellbare Regale
1
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.