Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab Audio JBuddies Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8296961
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     HBASTUDIORBLK4
EAN/GTIN:
     0812887018449
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
JLab Audio JBuddies Studio - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.26 cm
Tiefe
3.51 cm
Höhe
9.45 cm
Gewicht
172 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Faltbar
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.