Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Computer Module ECMG4-i5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8295512
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E228087
EAN/GTIN:
     0843173102832
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Die Computermodule werden mit Intel i5-Prozessoren für Microsoft Windows 10 oder ohne Betriebssystem angeboten und helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden zu fesseln und das Markenerlebnis zu intensivieren. Dies erreichen Sie durch eine faszinierende, neue Dimension, die herkömmlichen digitalen Informationssystemen fehlt: die Touchfähigkeit. Die Computermodule für den kommerziellen Einsatz verwandeln den 6553L von Elo in eine leistungsstarke Plattform, die mit den meisten Content-Management-Softwareprodukten kompatibel ist.
Elo Computer Module ECMG4-i5 - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.11 cm
Tiefe
20.82 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.1 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-7500T
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
64 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, FCC, AS/NZS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
32 cm
Transportgewicht
3.3 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,83*
€ 1.194,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,09*
€ 1.191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,61*
€ 1.156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,68*
€ 1.128,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,07*
€ 1.080,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.