Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8282512
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1111201102
EAN/GTIN:
     8809298881115
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 AS IF UMC - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
540 g
Länge
7.47 cm
Durchmesser
7.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
72 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Hybrid-Asphärische Linse
Max. Sichtwinkel
28.3 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
8
Für
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
1.1 m
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.