Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4300 series ProtectiveClean 4300 HX6807/28 Elektrische Schallzahnbürste
Philips 4300 series ProtectiveClean 4300 HX6807/28 Elektrische Schallzahnbürste
Philips 4300 series ProtectiveClean 4300 HX6807/28 Elektrische Schallzahnbürste
Artikel-Nr.:
     C1006-8281388
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX6807/28
EAN/GTIN:
     8710103863212
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807 - Zahnbürste - schnurlos - Weiß/Mint
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Mint
Produkttyp
Zahnbürste - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Pulsationen pro Minute
62000
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
W2 Optimal White-Bürstenkopf ¦ Ladeständer ¦ Reisekoffer
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
110 - 220 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 min
Indikatoren
Batteriestand, überschüssiger Druck, Bürstenkopf austauschen
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber, vibrierender Griff
Bürstenmodi Anzahl
1
Ersatzbürste Kompatibilität
Bürstenköpfe zum einfachen Einklicken
Bürstenmodi
Clean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HX9024/10
ab € 16,91*
Zubehör
Philips
HX9042/17
ab € 14,34*
Zubehör
Philips
HX9042/33
ab € 14,32*
Zubehör
Philips
HX9044/33
ab € 24,05*
Zubehör
Philips
HX9054/17
ab € 29,48*
Zubehör
Philips
HX9054/33
ab € 30,09*
Zubehör
Philips
HX9002/10
ab € 30,24*
Zubehör
Philips
HX9044/17
ab € 23,50*
Zubehör
Philips
HX9052/17
ab € 20,54*
Zubehör
Philips
HX9052/33
ab € 15,83*
Zubehör
Philips
HX9022/10
ab € 10,33*
Zubehör
Philips
HX6012/07
ab € 9,78*
Zubehör
Philips
HX6014/07
ab € 16,82*
Zubehör
Philips
HX6018/07
ab € 24,33*
Zubehör
Philips
HX6054/07
ab € 16,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.