Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW-DL83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8279919
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW-DL83-W803
EAN/GTIN:
     5025232840526
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Polierpaste (Dental)
Neben sauberen Zähnen ist auch gesundes Zahnfleisch unerlässlich für nachhaltig gesunde Zähne. Bei der Entwicklung dieser Zahnbürste wurde der Forschungsschwerpunkt daher auf die Reinigung und Pflege der Zahnfleischtaschen gelegt und ganz besondere Produktmerkmale und -eigenschaften entwickelt. Extra-feine weiche Borstenspitzen mit ca. 0,02 mm Durchmesser sorgen dafür, dass auch die Zahnfleischtaschen erreicht werden. Winzige Hochgeschwindigkeitsvibrationen bewegen die Borsten sanft entlang des Zahnfleischrandes. Durch diese horizontalen Putzbewegungen werden die in den Zahnfleischtaschen verborgenen, Parodontose auslösenden Bakterien gründlich und zahnfleischschonend entfernt.
Panasonic EW-DL83 - Zahnbürste - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zahnbürste - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Pulsationen pro Minute
31000
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bürstenkopf x 3
Waschbar
Ja
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Vibrierender Griff
Bürstenmodi Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 197,41*
€ 234,9179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,0738
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,10*
€ 220,269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 177,58*
€ 211,3202
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.