Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW-DM81-W503 Zahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8279744
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EWDM81W503
EAN/GTIN:
     5025232846153
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Polierpaste (Dental)
Für eine optimale Zahnpflege müssen sowohl die Zahnoberflächen als auch der Zahnfleischsaum und die Zahnfleischtaschen gründlich gesäubert werden. Für eine zuverlässige Reinigung bewegen sich die Borstenspitzen der Zahnbürste EW-DM81 dicht am Zahnfleischrand und entfernen Plaque effektiv.
Panasonic EW-DM81-W503 - Zahnbürste - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Zahnbürste
Kategorie
Mundpflege
Pulsationen pro Minute
31000
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladestation mit Bürstenkopfhalter ¦ Bürstenkopf x 2
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.3 cm
Tiefe
2.7 cm
Gewicht
55 g
Energieversorgung
Ladezeit
17 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Vibrierender Griff
Bürstenmodi Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.