Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-LV9Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8263401
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESLV9QS803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Entdecken Sie den ES-LV9Q, einen Elektrorasierer der nächsten Generation mit ultraflexiblem 5D-Scherkopf, japanischer 5-Klingen-Technologie und Linearmotorantrieb.
Panasonic ES-LV9Q - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
45 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsstation ¦ Transporttasche
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.2 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
215 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klingenanz.
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.