Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8229226
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21150
EAN/GTIN:
     4056929211504
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Schließen Sie das mantona Lavalier Mikrofon am Mini-USB Port Ihrer GoPro Hero 3/3+ oder 4 (oder anderer kompatibler Action Cams) an und genießen Sie ab sofort eine bisher nicht bekannte Audio-Qualität ihrer Action Kamera.
mantona - Mikrofon - USB - Schwarz - für GoPro HERO3; HERO3+; HERO4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Empfohlene Verwendung
Kamera - Rundfunk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 2.8 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (mini-USB)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.7 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
2.8 cm
Transportgewicht
71 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4
Mikrofon
Typ
Klemme
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-24 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
80 dB
Frequenzgang
35 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.