| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8228720 Herst.-Nr.: NJP-00032 EAN/GTIN: 0889842443462 |
| |
|
| | |
| Mit der Xbox One S All-Digital Edition spielst du digital. Baue dir eine Bibliothek mit digitalen Spielen auf, die du auch unterwegs nutzen kannst und die in der Cloud verfügbar ist. Nutze deinen Cloud-Spielstand auch unterwegs und profitiere von der Möglichkeit, kommende Spiele vorzubestellen und zu installieren, um sofort mit dem Spielen zu beginnen, sobald diese Spiele erhältlich sind. Microsoft Xbox One S All-Digital Edition - Spielkonsole - 4K - HDR - 1 TB HDD - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Netzwerk | Gigabit Ethernet, WLAN | | Produkttyp | Spielkonsole | | Integrierter Arbeitsspeicher | 1 TB HDD | | HD Streaming | Ja | | Surround Sound unterstützt | Dolby Atmos, DTS:X | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Xbox Live Gold 1-Monat-Mitgliedschaft, Forza Horizon 3 (Downloadcode), Minecraft (Download-Code), Sea of Thieves (Downloadcode) | | Stromquelle | Integrierte Stromversorgung | Videoausgang | Auflösung | 4K UHD (2160p) | | TV-Verbindung | HDMI | | HDR-fähig | Ja | Schnittstellen | Anschlusstyp | HDMI-Ausgang ¦ 3 x USB 3.0 ¦ LAN | Controller | Typ | Xbox One S drahtloser Controller | | Funktionen | Bluetooth-Technologie | | Steuerungen | Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, Menütaste, Right stick, Left stick, Ansichtstaste, Xbox Taste |
|
| | |
| | | |
| |