Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G DC-G91H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8203466
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DC-G91HEG-K
EAN/GTIN:
     5025232889044
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
panasonic digitalcamera
Mit der LUMIX G91 haben Sie einen robusten Begleiter für sämtliche Aufnahmesituationen. Die Kamera vereint einen großen Sensor, doppelte Bildstabilisierung, 4K Funktionen und ein staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Magnesium-Front.
Panasonic Lumix G DC-G91H - Digitalkamera - spiegellos - 20.3 MPix - Vier Drittel - 4K / 30 BpS - 10x optischer Zoom 14-140mm-Objektiv - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Optisches Zoom
10x
Typ des optischen Sensors
Live MOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264
Wirksame Sensorenauflösung
20.300.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
13.0 x 17.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen Dual I.S. 2)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF, Augenerkennungs-AF
Gesamtanzahl Pixel
21.770.000 Pixel
Sensorauflösung
20.3 Megapixel
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), AAC
Sensormerkmale
Ultraschall-Vibration
Sichtfeld - Crop-Faktor
2
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
Venus Engine
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
49
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
14-140mm-Objektiv
Druckstandard
Direktdruck, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD)
ISO (Max)
25600
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
200-25600
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, USB-Kabel, Blitzschuhkappe
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 290 Schüsse ¦ Fotoaufnahmen - 1000 Schüsse (Aufnahmen im Power Save LVF-Modus)
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1200 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 14 - 140 mm - f/3.5-5.6 G Vario - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28 - 280mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
58 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Stepping Motor (STM)-Technologie
Max. Sichtwinkel
75 Grad
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivbefestigungstyp
Micro Four Thirds
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 14 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Automatischer Augensensor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.360.000 Pixel
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
1.48x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +4
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction, langsame Synchronisation
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Leitzahl (m/ISO 100)
6.4
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Histogramm-Display, Highlight Point Display, Laden über USB, Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, lautloses Auslösen, kein optischer Tiefpassfilter (OLFP), Focus Stacking, Post Focus-Funktion
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde, 9 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde (4k)
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.04 cm
Tiefe
7.74 cm
Höhe
9.35 cm
Gewicht
481 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 481 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 533 g ¦ Kamera mit Batterie, Speicherkarte und H-FS14140 Objektiv: 798 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 12800, ISO 25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/16000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1728
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Natural, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Fantasie, Standard, L. Monochrom, L. Monochrom D, Sepia, Monochrom hart, Monochrom weich, Eindrucksvoll, Alive, Cinelike D, Cinelike V, Blur
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen)
Autom. Belichtungsreihe
3, 5, 7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
X-sync
1/200 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe Fokus, weiße ausbalancierte Halterung, Blendenhalterung
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5184 x 3888 ¦ 3712 x 2784 ¦ 2624 x 1968 ¦ 3328 x 2496 - 4K FOTO ¦ 5184 x 3456 ¦ 3712 x 2480 ¦ 2624 x 1752 ¦ 3504 x 2336 - 4K FOTO ¦ 5184 x 2920 ¦ 3840 x 2160 ¦ 1920 x 1080 ¦ 3840 x 2160 - 4K FOTO ¦ 3888 x 3888 ¦ 2784 x 2784 ¦ 1968 x 1968 ¦ 2880 x 2880 - 4K FOTO
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. - 10Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 10Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1280 x 720 v - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 20 Mbit/s - Zeitlupenmodus ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 100 fps - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 90 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 75 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.040.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,40*
€ 998,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,28*
€ 990,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,24*
€ 967,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,96*
€ 943,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,03*
€ 899,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.