| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8202475 Herst.-Nr.: 7100196063 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Anmeldedetails, Gehaltsdaten und andere sensible Informationen mit 3M Blickschutzprodukten. Die innovative Technologie von 3M verhindert, dass visuelle Hacker verstohlene Blicke von der Seite auf Ihren Bildschirm werfen, und bietet dem rechtmäßigen Benutzer ein scharfes, kristallklares Bild. 3M Blickschutzfilter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.4 cm | | Höhe | 17.5 cm | | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | | Schutz | Kratzfest | | Bestimmt für | Tablet | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutz filter ipad, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| | |
| |