Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta Economy DH 640 IXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8200277
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     DH 640 IXL
EAN/GTIN:
     4260515334526
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
respekta dunstabzugshaube
dunstabzug
respekta Economy DH 640 IXL - Motorhaube - Standard - Breite: 60 cm - Tiefe: 47 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Inox
Abzugshaubentyp
Standard
Mitgelieferte Filter
Fett (1 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
12.5 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 3 W
Anz. Lampen
1
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
110 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
205 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
52 dB
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Material des Gehäuses
Stahl
Sound Pressure Level (SPL)
68 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
4.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
83 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
B
Fettfiltereffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
35 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
8.5
Lichteffizienz
20.1 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
55.1 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
0 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65 cm
Tiefe (Versand)
53 cm
Höhe (Versand)
12.5 cm
Gewicht (Versand)
5.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.