|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-8176595 Herst.-Nr.: TBS-2408-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das Recon Chat ist leicht und beidseitig verwendbar und bietet auch Brillenträgern dank Over-Ear-Design SpecsFit von Turtle Beach hohen Tragekomfort. Mit dem offenen Ohrmuscheldesign können Sie den Spiel-Sound über Ihr Fernsehgerät oder Home-Entertainment-System hören. Das hochsensible Mikro und hochwertige 40-mm-Lautsprecher sowie die benutzerfreundliche Inline-Steuerung zur Mikrofonstummschaltung und Regelung der Chat-Lautstärke gewährleisten ein erstklassiges Chat-Erlebnis. Turtle Beach RECON CHAT - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz/Grün - für Microsoft Xbox One, One S, One S All-Digital Edition, One X, Series X Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 120 g |  | Farbe | Schwarz/Grün |  | Produkttyp | Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker |  | Lokalisierung | Europa |  | Empfohlene Verwendung | Spielkonsole, Computer |  | Material Ohrpolster | Schaum |  | Stirnbandmaterial | Gewebe | Verschiedenes | Kabeldetails | Headset-Kabel | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Soundmodus | Mono |  | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend |  | Membran | 40 mm |  | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja |  | Magnetmaterial | Neodymmagnet |  | Frequenzgang | 80 - 10000 Hz |  | Kopfhörer-Schalentyp | Offen | Verbindungen | Anschlusstyp | Headset (Mini-Phone 3,5 mm) | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Xbox One, One S, One S All-Digital Edition, One X, Series X | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum |  | Audioeingang - Daten | Ungerichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, Xbox Headset, Xbox Zubehör, headset bluetooth, headset schnurgebunden |
|  |  |
| |