Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Powerbank PD10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8164132
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332330
EAN/GTIN:
     4034303026814
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Ausgestattet mit Power Delivery und Quick Charge 3.0 Funktion vereint die Powerbank PD10000 die zurzeit höchsten Schnellladefunktionen in einem Produkt. Kompatible Geräte können dadurch bis zu 4x schneller geladen werden, als mit herkömmlichen Powerbanks. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Prozentanzeige zu jeder Zeit eine genaue Auskunft über den Ladestatus der Powerbank. Erleben Sie optimale Ladeprozesse mit neuester Technologie! Type C In/Out, USB Out und microUSB IN ermöglichen erstklassige Kompatibilität zu allen aktuellen Smartphones, Tablets und Laptops. Das im Lieferumfang enthaltene Type C zu Type C Kabel kann direkt zum schnellstmöglichen Aufladen über Power Delivery oder Quick Charge verwendet werden.
Intenso Powerbank PD10000 - Powerbank - 10000 mAh - 3 A - QC 3.0 (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Camcorder, Kamera, tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel ¦ Micro-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
10000 mAh
Bereitgestellte Spannung
5 - 12 V
Merkmale
LED-Display
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 - 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7332352
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.