Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UH 17108-3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8163934
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH 17108-3 W
EAN/GTIN:
     5906006611910
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Filtermatte Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube 60 cm
Amica UH 17108-3 W - Motorhaube - Standard - Breite: 60 cm - Tiefe: 47 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Abzugshaubentyp
Standard
Mitgelieferte Filter
Acrylfettfilter (1 Stk.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
12 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 4.2 W
Anz. Lampen
1
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
110 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
178 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
53 dB
Kennzeichnung
EN 61591, EN-60704-2-13, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Zulässige Höhe über der Kochfläche
65 cm
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
4.26 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
89 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
D
Fettfiltereffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
41.8 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
8.3
Lichteffizienz
14.5 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
67.5 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
0 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
63 cm
Tiefe (Versand)
17.1 cm
Höhe (Versand)
54 cm
Gewicht (Versand)
5.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, amica dunstabzugshaube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.