Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UH 17051-3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8163932
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH 17051-3 W
EAN/GTIN:
     5906006611866
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Amica UH 17051-3 W - Motorhaube - Standard - Breite: 50 cm - Tiefe: 50.5 cm - Abzug & Umluft - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Abzugshaubentyp
Standard
Mitgelieferte Filter
Acrylfettfilter (1 Stk.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
12 cm
Abzugstyp
Abzug & Umluft
Herdplattenbeleuchtung
LED - 4 W
Anz. Lampen
1
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
105 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
173 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
53 dB
Kennzeichnung
Directive 2010/30/EC, EN 61591, EN-60704-2-13, EN 50564, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Zulässige Höhe über der Kochfläche
65 cm
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
3.92 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
89 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
D
Fettfiltereffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
41.4 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
8.5
Lichteffizienz
14.5 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
67.5 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
0 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
53 cm
Tiefe (Versand)
17.1 cm
Höhe (Versand)
54 cm
Gewicht (Versand)
4.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 50cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.