Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 70 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8163433
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101576
EAN/GTIN:
     4021972015768
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das handlich leichte DECT 70 IP im Pocketformat ist ideal für alle, die viel im Betrieb unterwegs sind!
AGFEO DECT 70 IP - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - IP-DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Schlagfest
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Nicht stören, Rauschunterdrückungssystem, Notfall-Taste, Energiesparmodus, Vibrationsalarm, Türöffnerfunktion
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.6 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
122 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.