Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT SC 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8148023
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     508353
EAN/GTIN:
     4044155244816
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, einseitiges Headset mit USB-C-Konnektivität und In-Line Call Control, optimiert für professionelle UC-Nutzer, die auf hervorragenden Sound, diskreten modernen Stil und Komfort Wert legen. Ein Headset, das sich nahtlos an Ihre Arbeit oder unterwegs anpasst.
EPOS ADAPT SC 130 - SC 100 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
SC 100 series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Voice Clarity
Max. Geräuschdruck
115 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl
Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000899
€ 36,69*
Ähnlich
EPOS
1000900
€ 48,43*
Ähnlich
EPOS
508316
€ 89,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.