Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIPER DR1500H-EU Bohnermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8145318
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     50000036
EAN/GTIN:
     5715492045181
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
VIPER DR1500H-EU - Bohnermaschine - dahinter gehen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bohnermaschine
Reinigungsmethode
Trocken
Besondere Merkmale
Faltbarer Griff
Reinigertyp
Dahinter gehen
Reinigungsbreite (Bürste)
51 cm
Bürstengeschwindigkeit
1500 rpm
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pad-Halter
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.3 cm
Tiefe
83.8 cm
Höhe
120.6 cm
Gewicht
39 kg
Energieversorgung
Kabellänge
15 m
Nennstrom
6.5 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,60*
€ 1.502,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,47*
€ 1.433,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,43*
€ 1.313,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,20*
€ 1.252,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,48*
€ 1.190,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.