Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8141796
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2.800112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ein Haushalt ohne USB-Geräte ist kaum noch vorstellbar. Smartphone, Tablet oder eBook Reader, das eine oder andere Gerät hat mit großer Sicherheit auch bei Ihnen daheim bereits Einzug gehalten. Für volle Akkus sorgt der UK USB Charger - 2-Port von SKROSS. Die 2 kraftvollen USB-Hubs ermöglichen das gleichzeitige Laden von 2 Geräten in allen Ländern, in welchen der britische Steckerstandard verwendet werden kann.
SKROSS - Netzteil - 3.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
3.4 A
Eingangsanschlüsse
Netzstecker BS 1363
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44955
ab € 5,91*
Zubehör
Goobay
44961
ab € 15,60*
Zubehör
Goobay
45040
ab € 6,14*
Zubehör
Goobay
57749
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.