Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8140414
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH00Z1-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017048224
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das ROG Delta Core ist ein 3,5-mm-Gaming-Headset, das alle deine Lieblingsspieleplattformen unterstützt. Ausgestattet mit exklusiven ASUS Essence-Treibern, luftdichten Kammern und Audiosignal-Diversion-Technologie, liefert das ROG Delta Core hochauflösenden Sound und tiefe, druckvolle Bässe, um dich vollkommen in dein Spiel eintauchen zu lassen. Ergonomische, D-förmige Ohrmuscheln mit ROG-Hybridpolstern bieten dir besonders viel Komfort, damit du ohne Ermüdungserscheinungen spielen kannst. Mit hervorragender Klangqualität und perfekt abgestimmten Funktionen ist das ROG Delta Core bereit, ein unverzichtbarer Bestandteil in deinem Gaming-Arsenal zu werden.
ASUS ROG Delta Core - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - für ROG Strix G15; G17; G531; ROG Zephyrus G14; M15; S15; S17; TUF Gaming F17; FX505; TUF505
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
346 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.5 m ¦ Kabel Miniphone 3,5 mm 4-polig auf 2 x Miniphone 3,5 mm - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Strix G GL531GU WB53 ¦ ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ¦ ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ¦ ASUS ROG Strix G531GT ¦ ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T ¦ ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV-HC049T, GU502LW-HN138T ¦ ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF020T ¦ ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-HG052T ¦ ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DT HN571T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DV ¦ ASUS TUF505DV HN232T
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.