Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Calisto 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8140273
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     210902-01
EAN/GTIN:
     0017229162969
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Poly Calisto 5200 - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Kabel für Freisprecheinrichtung
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Freisprechfunktion (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Richtwinkel
360°
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 140,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.