Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Drive 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8139901
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02036-11
EAN/GTIN:
     0753759223205
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Einfache, intuitive Menüs und benutzerfreundliche Karten machen die Verwendung zum Vergnügen. Die Abbiegehinweise sind auf dem hellen Touchscreen des Garmin Drive 52 einfach abzulesen. Dank vielen nützlichen Fahrerassistenzfunktionen ist dieses Navi ein großartiger Begleiter bei deinen Reisen oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit.
Garmin Drive 52 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Anzeige von Straßenkreuzungen, Garmin Real Directions, Point Of Interest (POI), HISTORY Channel-Datenbank
Schnittstelle
USB
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Mitgelieferte Software
PhotoReal, Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Vorgeladene Karten
Europa
Verkehr
Garmin Traffic
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.97 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
8.38 cm
Gewicht
160.4 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Funktionen
Durchgehende Glaskante
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.