Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Signage Player Box SBB-SSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SSN 1,7 GHz Tizen 4.0 600 g Schwarz
Samsung SBB-SSN 1,7 GHz Tizen 4.0 600 g Schwarz
Samsung SBB-SSN 1,7 GHz Tizen 4.0 600 g Schwarz
Samsung SBB-SSN 1,7 GHz Tizen 4.0 600 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8134710
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SS08NL1/EN
EAN/GTIN:
     8801643553401
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Samsung Signage Player Box SBB-SSN - Digital Signage-Player -
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.64 cm
Tiefe
16.56 cm
Höhe
2.99 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB, Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, CCC, EMC, FCC, KCC
Konnektivität
Verbindungen
2 x USB ¦ Audio-Ausgang ¦ Serieller Eingang ¦ Serieller Ausgang ¦ LAN ¦ Infrarot
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.9 cm
Transporttiefe
24.9 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.