Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felixx Premium Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felixx CC-QC3-TC Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Felixx CC-QC3-TC Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     C1006-8134035
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     CC-QC3-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Felixx Premium - Auto-Netzteil - 3.1 A (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
3.1 A
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
3.3 cm
Transportgewicht
58 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.