Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felixx Premium Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8134034
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     CC-5A2-3USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Universell verwendbares Kfz-Ladegerät für alle Smartphones/Tablets/ Navi usw. Dank 3 USB Buchsen können bis zu 3 Geräte gleichzeitig geladen werden. Der integrierte Chip (Smart IC) ermittelt automatisch für jedes angeschlossene Gerät den optimalen Ladestrom.
Felixx Premium - Auto-Netzteil - 5.2 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 / 24 V
Merkmale
Intelligentes Laden, Smart IC-Technologie
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
5.2 A
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.