Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Kidizoom Touch 5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8107235
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-163504
EAN/GTIN:
     3417761635049
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
VTech Kidizoom Touch 5.0 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.0 MPix - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVI
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel
Max. Videoauflösung
640 x 480
Bildaufnahmeformat
JPEG
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk), Kopfhörer
Schutz
Schlagfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Auto-Modus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, integrierte Spiele, Fotoalbum-Funktion, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
350 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zweites Objektivsystem
Typ
Objektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Spezialeffekte
Rahmen
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.