Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8105416
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP110M-32G
EAN/GTIN:
     0760557843061
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Verkehrssicherheit ist wichtig. Deshalb nutzt Transcends DrivePro 110 Dashcam einen hochempfindlichen Bildsensor, um detaillierte Bilder mit extrem feiner Tonabstufung auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu liefern. Darüber hinaus verfügt die DrivePro 110 über eine eingebaute Batterie, eine praktische Schnappschuss-Taste, einen Notfall-Aufnahmemodus, Scheinwerfer-Erinnerung und Fahrer-Ermüdungsalarm.
Transcend DrivePro 110 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - 2.0 MPix - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
Exmor CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
2.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
3-Achsen Beschleunigungsmesser
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Transcend DrivePro-Toolbox
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Bewegungserkennungstechnologie, Zeitrafferaufnahme
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.31 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
7.02 cm
Gewicht
71 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
WDR-Technologie, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Event Recording Modus
Vorfallerkennung
G-Sensor
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte
32 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DP10A-32G
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.