Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1More TRIPLE DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8101294
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     H1707
EAN/GTIN:
     6933037251173
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
1More Triple Driver - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
293 g
Farbe
Titan
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Material Ohrpolster
Leder
Stirnbandmaterial
Leder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungskoffer
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - Kabel mit OFC/Kevlar-Abschirmung - gerade
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
Graphen - 40 mm
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
50 mW
Faltbar
Ja
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.