| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8089848 Herst.-Nr.: 55265 EAN/GTIN: 4043718278534 |
| |
|
| | |
| Dieses Kreditkarten-Etui mit Handschlaufe wird mit einem 3M Klebestreifen am Handy oder an der Handy-Schutzhülle angebracht. Die Handschlaufe ermöglicht eine Ein-Hand-Bedienung Ihres Smartphones. Außerdem hat das Etui eine Tasche, sodass Sie eine Kredit- oder Visitenkarten immer zur Hand haben, genauso wie Ihr Smartphone. INLINE - Fingerschlaufe/Ständer/Kartenhalter für Handy - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.3 cm | | Tiefe | 0.3 cm | | Höhe | 11.5 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Fingerschlaufe/Ständer/Kartenhalter | | Bestimmt für | Handy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |