Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8044149
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1BA5.002.00
EAN/GTIN:
     0636926100410
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Planen Sie Routen, prüfen Sie die Verkehrssituation in Echtzeit und speichern Sie Ihre Favoriten mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC.
TomTom GO Basic - GPS-Navigationsgerät - Kfz 5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Funktionen
Fortschrittliche Spurführung, Karten-Updates während gesamter Lebensdauer, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, TomTom MyDrive, Warnungen für Radarkameras (3 Monate), Smartphone-Benachrichtigungen, TomTom Services, TomTom Road Trips
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Vorgeladene Karten
Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Andorra, Liechtenstein, Slowenien, Griechenland, Tschechische Republik, Monaco, San Marino, Vatikanstaat, Gibraltar, Polen, Großbritannien und Nordirland, Türkei, Kanaren, Ungarn, Slowakei, Hauptverkehrsstraßen von Bosnien-Herzegowina, Hauptverkehrsstraßen von Mazedonien, Serbien, Kroatien, Estland, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Montenegro, Litauen, Albanien, Russland, Madeira, Malta, Moldawien, Ukraine, Island, Kanalinseln, Zypern
Verkehr
TomTom Traffic
Sprachnavigation
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Irisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Litauisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Afrikaans, UK English, Belgisch, US-Englisch, Australian English, New Zealand English, Spanish Chile, Spanish Argentina
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-KFZ-Ladegerät, USB-Kabel, Einfach umdrehbare Halterung
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.45 cm
Tiefe
2.38 cm
Höhe
9.05 cm
Gewicht
209 g
Verbindungen
Schnittstellen
Bluetooth ¦ USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.8 cm
Transporttiefe
5.8 cm
Transporthöhe
12.1 cm
Transportgewicht
459 g
Bildschirm
Typ
Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Menüsprache
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch, UK English, US-Englisch, South African English
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.