Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BP 3.0 FHD GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8020338
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BP 3.0FHD
EAN/GTIN:
     4260275273134
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
dashcam blaupunkt
Blaupunkt BP 3.0 FHD GPS - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS-Empfänger
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Autohalter
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
600 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.14 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
6.47 cm
Gewicht
105 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Schleifenaufnahme
Vorfallerkennung
G-Sensor
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.