Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bluetooth In-Ear Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7974230
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0040W
EAN/GTIN:
     4052792044423
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Diese drahtlosen In-Ear-Kopfhörer bieten Ihnen mehr Flexibilität der Bewegung, vor allem bei Sport oder anderen Aktivitäten.
LogiLink Bluetooth In-Ear Headset - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.7 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
13 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kleidungsclip, 2 Ohrpolster
Kabeldetails
USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
60 mAh
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
144 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
3 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Kabellänge
60 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.3 cm
Transporttiefe
12.8 cm
Transporthöhe
2.9 cm
Transportgewicht
70 g
Mikrofon
Typ
Kabel
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.