Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound BlasterX H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7974219
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70GH039000000
EAN/GTIN:
     5390660192319
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Genießen Sie lauten, aber dennoch präzisen Klang mit den speziell abgestimmten 50-mm-Neodym-Treibern sowie Sound Blasters vollständige Palette an leistungsstarken Audio-Verbesserungen, einschließlich des Scout-Modus, mit dem Sie Ihre Feinde hören können, bevor sie Sie hören! Das Headset verfügt außerdem über ein abnehmbares, geräuschreduzierendes ClearComms-Mikrofon für die Sprachübertragung im Spiel. Schließlich verfügt der Sound BlasterX H6 auch über drei professionell abgestimmte Hardware-EQ-Profile, atmungsaktive und austauschbare Stoff-Ohrpolster für mehr Komfort und eine anpassbare Aurora Reactive RGB-Beleuchtung.
Creative Sound BlasterX H6 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 1.5 m ¦ USB-Kabel - ablösbar - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
114 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Virtueller Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Equalizer-Voreinstellung
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
50 - 15000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.