Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk GO VL100-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7970464
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     50000340
EAN/GTIN:
     5715492171194
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nilfisk GO VL100-35 - Staubsauger - Kanister - Wasserfilter / Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
18 kPa
Staubbeutelkapazität
18.2 Liter
Staubauffang
Wasserfilter / Beutel
Filtertyp
Schaum
Behälterkapazität
35 Liter
Luftstrom
0.5 l/s
Reinigertyp
Kanister
Maximale Saugkraft (Watt)
210
Schlauchlänge
2 m
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ablaufschlauch
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Kennzeichnung
IP44
Sound Pressure Level (SPL)
74 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
82 cm
Gewicht
10 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
8 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.