Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Elsi Mate EL-233S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7964797
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL233S
EAN/GTIN:
     4974019023014
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Sharp Elsi Mate EL-233S - Taschenrechner - 8 Stellen - Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
103 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
35 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 8 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR54
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.