| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7960395 Herst.-Nr.: BHZTKIT1 EAN/GTIN: 4242005053995 |
| |
|
| | |
| Bosch BHZTKIT1 Home & Car - Zubehör-Kit - für Staubsauger Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Zubehör-Kit | | Für | Staubsauger | | Packungsinhalt | Flexibler Schlauch ¦ Fugendüse ¦ Matratzendüse ¦ Aufbewahrungstasche für Zubehör ¦ 2in1-Düse | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 0.679 kg | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 33 cm | | Tiefe (Versand) | 22.5 cm | | Höhe (Versand) | 9 cm | | Gewicht (Versand) | 0.8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, bosch akku-handsauger, akku handsauger |
| | |
| |