Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Kidizoom Touch 5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7689371
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-163554
EAN/GTIN:
     3417761635544
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink
Kidizoom Touch ist eine stylische Digitalkamera für Kinder mit 2,8" LCD-Touch-Farbdisplay, integriertem Musik-Player, Film-Funktion, Bildbearbeitung und Spielen! Das robuste Gehäuse schützt die Kamera und sorgt für einen guten Halt in kleinen Händen. Die zusätzliche Kameralinse auf der Rückseite ermöglicht die Aufnahme von tollen Selbstporträts. Über das Touchdisplay können die kleinen Künstler ihre Bilder gleich mit dem Finger verändern und bemalen. Im Animationsstudio können aus einzelnen Fotos lustige Filme erstellt werden.
VTech Kidizoom Touch 5.0 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.0 MPix - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme
Digitales Zoom
4x
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel
Max. Videoauflösung
640 x 480
Bildaufnahmeformat
JPEG
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk)
Schutz
Schlagfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Auto-Modus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, integrierte Spiele, Fotoalbum-Funktion, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
350 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zweites Objektivsystem
Typ
Objektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Spezialeffekte
Rahmen
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 5 mp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.