Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-shot DSC-RX100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7686922
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100M5A.CE3
EAN/GTIN:
     4548736086494
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz sony
Dank dem schnellsten Autofokus (AF) der Welt und der Serienaufnahmefunktion können Sie Augenblicke in Sekundenschnelle einfangen.
Sony Cyber-shot DSC-RX100 V - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.1 MPix - 4K / 30 BpS - 2.9x optischer Zoom - Carl Zeiss - Wi-Fi, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Optisches Zoom
2.9x
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digitales Zoom
11x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
20.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Intelligent Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
AE/AF Control
Face-priority AF, Augenerkennungs-AF
Gesamtanzahl Pixel
21.000.000 Pixel
Sensorauflösung
20.1 Megapixel
Audiosignalformat
AAC
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung, Smile Shutter
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
315
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
25600
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Tragriemen (Handgelenk), Micro-USB-Kabel, Schulterriemenaufsatz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 220 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 210 Schüsse (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 1.08 Stunden
Batterietyp
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 2.9X-Zoom - 8.8 - 25.7 mm - f/1.8-2.8 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 70mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv, AA (Advanced Aspherical)-Objektiv, T*-Vergütung, Direct Manual Focus (DMF)
Min. Fokussierungsabstand
5 cm
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 10 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.59x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS
Effektiver Blitzbereich
0.4 m - 10.2 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 0.4 m - 6.5 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv) ¦ 20.4 m: ISO 12800 (Weitwinkelobjektiv) ¦ 13 m: ISO 12800 (Teleobjektiv)
Funktionen
AF-Hilfslicht, Belichtungsreihe (Bracketing)
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Sättigungseinstellung, Sweep Panorama-Technologie, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Kontraststeuerung, Dynamische Bereichsoptimierung, Multiframe-Rauschreduzierung, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Intelligent AUTO (iAUTO), Superior Auto-Modus, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, PlayMemories Camera Apps-Unterstützung, BRAVIA Sync-Funktion, Zeitlupenaufnahme
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3,5 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.16 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
5.81 cm
Gewicht
272 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 272 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 299 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000, ISO automatisch (125-12.800)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Soft Focus, Illustration, einfarbig, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Hoher Kontrast, Postereffekt, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie, Standard, Stylebox
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, PET, Feuerwerk, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, hohe Empfindlichkeit, Dämmerungs-Freihandmodus, Gourmet, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, weiße ausbalancierte Halterung
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5472 x 3648 ¦ 3888 x 2592 ¦ 2736 x 1824 ¦ 4864 x 3648 ¦ 3648 x 2736 ¦ 2592 x 1944 ¦ 640 x 480 ¦ 5472 x 3080 ¦ 3648 x 2056 ¦ 2720 x 1528 ¦ 3648 x 3648 ¦ 2544 x 2544 ¦ 1920 x 1920
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 60 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. - 6Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ XAVC S - 3840 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 100 fps - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 100 fps - 60 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 6Mbps
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick Duo, SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, TRILUMINOS Color-Technologie
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
1.228.800 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,65*
€ 793,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,87*
€ 775,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,41*
€ 754,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,58*
€ 738,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,21*
€ 702,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.