Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ET-78B Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7686179
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2310C001
EAN/GTIN:
     4549292095142
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Canon Streulichtblende ET-78B verhindert das Eintreten von Streulicht in das Objektiv und reduziert damit die Gefahr, dass Lichtreflexionen die Bildqualität beeinträchtigen.
Canon ET-78B - Gegenlichtblende - für P/N: 2309C002
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
57 g
Länge
10.2 cm
Durchmesser
7.1 cm
Zubehörtyp
Gegenlichtblende
Zubehör
Für
Objektiv
Objektivzubehör
Kompatibilität (Objektiv)
Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2309C002
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.