Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LZ10AKS00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ10AKS00, Long Life Umluftset
LZ10AKS00, Long Life Umluftset
Artikel-Nr.:
     C1006-7683926
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ10AKS00
EAN/GTIN:
     4242003774434
Suchbegriffe:
Umluftweiche Dunstabzugshaube
umluftweiche dunstabzugshaube
Siemens LZ10AKS00 - Hauben-Rückführungsset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hauben-Rückführungsset
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
2 x regenerierbarer Aktivkohlefilter ¦ Flexibler Schlauch ¦ Deflektor ¦ 2 x Klammer
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.503 kg
Filter
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45.5 cm
Tiefe (Versand)
69 cm
Höhe (Versand)
33.5 cm
Gewicht (Versand)
5.56 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LC87KHM20
ab € 670,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.