Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens cleanAir LZ00XXP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter
LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-7683884
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ00XXP00
EAN/GTIN:
     4242003774335
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Siemens CleanAir LZ00XXP00 - Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.702 kg
Filter
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35 cm
Tiefe (Versand)
46 cm
Höhe (Versand)
26.5 cm
Gewicht (Versand)
2.78 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LC87KHM20
ab € 674,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.